pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3639/4 PIANTANA PULSANTIERE 4 MODULI ALTEZZA 17 - 3639/4

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3639/4 PIANTANA PULSANTIERE 4 MODULI ALTEZZA 17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cassetta delle lettere allineabile - no

  • Targa informativa allineabile -

  • Integrazione 230 V - no

  • Illuminazione integrabile - no

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903397659

Codice prodotto

COE3639/4

Cod. produttore

3639/4

Produttore

COE

Cassetta delle lettere allineabile:

no

Targa informativa allineabile:

Integrazione 230 V:

no

Illuminazione integrabile:

no

Materiale:

Alluminio

Tipo di montaggio:

Indipendente

Numero di spazi per moduli:

4

Colore:

Grigio

Altezza:

1700 mm

Larghezza:

180 mm

Profondità:

75 mm

Piantana per pulsantiere da esterno Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal a 4 moduli Dimensioni (L x H x P): 18 x 170 x 7.5cm.