pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3573 POSTO ESTERNO CITOF. INCASSO E PARETE 3

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3573 POSTO ESTERNO CITOF. INCASSO E PARETE 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903212051

Codice prodotto

COE3573

Cod. produttore

3573

Produttore

COE

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

3

Posto esterno citofonico da incasso con frontale in alluminio anodizzato, ampio cartellino portanomi retroilluminato con led. Completo di portiere citofonico, regolazione dei volumi, generatore di chiamata, altoparlante stagno e microfono ad electret. Alimentazione 12 Vca. Dimensioni posto esterno: 95x176x15mm. Dimensioni scatola da incasso: 95.5x176,5x35mm