pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3462/6 CUSTODIA PARETE 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SEN

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3462/6 CUSTODIA PARETE 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903294552

Codice prodotto

COE3462/6

Cod. produttore

3462/6

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

180 mm

Antifurto integrabile:

Altezza:

340 mm

Profondità:

56 mm

Custodia da parete in acciaio inox AISI 316 per pulsantiere 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Dimensioni (LxHxP): 180x340x56mm.