pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3453S/A PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH.

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3453S/A PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Costruzione modulare - no

  • Modalità di funzionamento - Pulsante a sfioramento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903418798

Codice prodotto

COE3453S/A

Cod. produttore

3453S/A

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Costruzione modulare:

no

Modalità di funzionamento:

Pulsante a sfioramento

Colore:

Acciaio Inox

Con Fotocamera:

Con targhetta:

Con copertura:

Con codice porta digitale:

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

87 °

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale parte frontale:

Acciaio inox

Altezza placca frontale:

342 mm

Larghezza placca frontale:

182 mm

Altezza:

342 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

182 mm

Profondità:

45 mm

Altezza di incasso:

342 mm

Larghezza di incasso:

182 mm

Profondità di incasso:

4 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Pulsantiera da esterno in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro, display touch-screen capacitivo da 8" ad elevata visibilità e vetro antisfondamento. Certificata IK08. Funzionamento con grafica configurabile (elenco nominativi con ricerca, pulsanti statici virtuali fino a 10 utenti, rubrica alfabetica, solo codice numerico fino a 8 cifre). Consente la personalizzazione dei pulsanti virtuali. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche SimpleControllo accessi per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. La programmazione degli utenti e delle impostazioni si effettuano in modo semplice con il software ViP Manager. È compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema Simplebus 1. Completa del gruppo art. 4680C per la gestione di audio/video/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 182x342x4 mm.