pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3360BM MODULO CHIAMATA 2 FILI E VIP. IKALL META

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3360BM MODULO CHIAMATA 2 FILI E VIP. IKALL META

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Display chiamata

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Numero di pulsanti di chiamata - 18

  • Standard video - PAL

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903316544

Codice prodotto

COE3360BM

Cod. produttore

3360BM

Produttore

COE

Modello:

Display chiamata

Tipo di installazione:

2 fili

Numero di pulsanti di chiamata:

18

Standard video:

PAL

Colore:

Acciaio Inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

112 mm

Altezza:

180 mm

Profondità:

40 mm

Modulo chiamata digitale con display LCD grafico 128x64 dots, tastiera 21 pulsanti retroilluminati con LED blu. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo su due pulsanti di ricerca oppure digitando direttamentel'iniziale del nome. Una volta visualizzato il nome dell'utente desiderato basta premere il pulsante di chiamata. È possibile inviare la chiamata anche digitando direttamente il codice utente. Inoltre consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche SimpleControllo accessi per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Per il sistema SBC (impostazione di fabbrica) la rubrica elettronica memorizza fino a 3500 nomi utenti e 6000 password apriporta. La programmazione degli utenti e impostazioni avviene in modo semplice con il software per PC art. 1249B (incluso, con cavo USB di collegamento) via porta USB, RS485 o localmente sul modulo digitale stesso. Include il CD con il software di scaricamento seriale art. 1249B da installare su un PC e il cavo USB di collegamento. Dimensioni: 112x180x40mm.