pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3342 MODULO RUBRICA DIGITALE SIMPLEBUS POWERC

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3342 MODULO RUBRICA DIGITALE SIMPLEBUS POWERC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Display chiamata

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Numero di pulsanti di chiamata - 4

  • Standard video - PAL

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903118766

Codice prodotto

COE3342

Cod. produttore

3342

Produttore

COE

Modello:

Display chiamata

Tipo di installazione:

2 fili

Numero di pulsanti di chiamata:

4

Standard video:

PAL

Colore:

Grigio

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1000

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

112 mm

Altezza:

89.5 mm

Profondità:

40 mm

Modulo rubrica portanomi elettronica, con display grafico 128x64 dots. Memorizza 1000 nomi di utenti. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo su due pulsanti di ricerca. Una volta visualizzato il nome dell'utente desiderato basta premere il pulsante di chiamata. La programmazione degli utenti avviene in modo semplice mediante software per PC art. 1249B. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Inoltre consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamentocon doppia lingua di interfaccia utente. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche SimpeControllo accessi per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Dimensioni: 112x89,5x40 mm.