COMELIT GROUP SPA - COE33412A MODULO 2 PULSANTI PER UNITA AUDIO/VIDEO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo video
Tipo di installazione - 2 fili
Numero di pulsanti di chiamata - 2
Standard video - PAL
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8023903285567
Codice prodotto
COE33412A
Cod. produttore
33412A
Produttore
COE
Modello:
Modulo video
Tipo di installazione:
2 fili
Numero di pulsanti di chiamata:
2
Standard video:
PAL
Colore:
Acciaio Inox
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
PoE (Power over Ethernet):
Altri
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio / plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
2
Con funzione giorno/notte:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Tipo di immagine:
Colore
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
112 mm
Altezza:
89.5 mm
Profondità:
32 mm