pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3332M MODULO BOUCLE MAGNETIQUE SERIE IKALL MET

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3332M MODULO BOUCLE MAGNETIQUE SERIE IKALL MET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo info

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Standard video - PAL

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903342727

Codice prodotto

COE3332M

Cod. produttore

3332M

Produttore

COE

Modello:

Modulo info

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Standard video:

PAL

Colore:

Acciaio Inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

0

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

Larghezza:

112 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

89.5 mm

Modulo Ikall con bobina compatibile con apparecchi acustici (posizone T). Dimensioni: 112x89.5x40mm.