COMELIT GROUP SPA - COE3316/4L CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 4 MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 123 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903204117
Codice prodotto
COE3316/4L
Cod. produttore
3316/4L
Produttore
COE
Numero di unità:
4
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
123 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
393 mm
Profondità:
32.5 mm
Dimensioni 123x393x32,5 mm