pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3316/4 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 4 MOD

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3316/4 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 4 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 249 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903121278

Codice prodotto

COE3316/4

Cod. produttore

3316/4

Produttore

COE

Numero di unità:

4

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

249 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

213 mm

Profondità:

32.5 mm

Custodia da parete in acciaio inox, 4 moduli. Dimensioni 249x213x32,5mm