COMELIT GROUP SPA - COE3316/3 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 3 MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 123 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8023903121261
Codice prodotto
COE3316/3
Cod. produttore
3316/3
Produttore
COE
Numero di unità:
3
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
123 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
303 mm
Profondità:
32.5 mm
Custodia da parete in acciaio inox, 3 moduli. Dimensioni 123x303x32,5 mm