COMELIT GROUP SPA - COE3311/2A TELAIO 2 MODULI SERIE IKALL CON CORNICE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Antracite
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Materiale - Alluminio
Larghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8023903211085
Codice prodotto
COE3311/2A
Cod. produttore
3311/2A
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
125 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
215 mm
Profondità:
15.5 mm
Telaio 2 moduli serie Ikall realizzato in pressofusione di alluminio e rivestito con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, colore antracite. Dimensioni 125x215x37.5 mm.