COMELIT GROUP SPA - COE3311/1A TELAIO 1 MODULO SERIE IKALL CON CORNICE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Antracite
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Materiale - Alluminio
Larghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8023903211078
Codice prodotto
COE3311/1A
Cod. produttore
3311/1A
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
125 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
125 mm
Profondità:
37.5 mm
Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 1 modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5mm