COMELIT GROUP SPA - COE3218/2/RI/B PULS. A/V BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903242713
Codice prodotto
COE3218/2/RI/B
Cod. produttore
3218/2/RI/B
Produttore
COE
Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 18 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x431x3 mm. Dimensioni scatola 160x374x55 mm. 4 portalampade