COMELIT GROUP SPA - COE3178S MODULO PTT SERIE VANDALCOM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Comando a chiave
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Standard video - Altri
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8023903281965
Codice prodotto
COE3178S
Cod. produttore
3178S
Produttore
COE
Modello:
Comando a chiave
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Standard video:
Altri
Colore:
Acciaio Inox
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
PoE (Power over Ethernet):
Altri
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
no
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio / plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
0
Con funzione giorno/notte:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Tipo di immagine:
Colore
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
106 mm
Altezza:
106 mm
Profondità:
9 mm


