pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3164 MODULO 4 PULSANTI CONTATTO PULITO SERIE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3164 MODULO 4 PULSANTI CONTATTO PULITO SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Numero di pulsanti di chiamata - 4

  • Standard video - PAL

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903029895

Codice prodotto

COE3164

Cod. produttore

3164

Produttore

COE

Modello:

Pulsante

Tipo di installazione:

2 fili

Numero di pulsanti di chiamata:

4

Standard video:

PAL

Colore:

Acciaio Inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

no

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

4

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

106 mm

Altezza:

106 mm

Profondità:

21 mm

Realizzato con doppia piastra in acciaio inox da 2,5 mm completo di 4 pulsanti in acciaio inox, con cartellino portanomi retroilluminato.Dimensioni: 106x106x21 mm