COMELIT GROUP SPA - COE3161/1 TELAIO SERIE VANDALCOM. COLORE GRIGIO SC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Antracite
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Materiale - Altri
Larghezza - 143 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903131581
Codice prodotto
COE3161/1
Cod. produttore
3161/1
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Materiale:
Altri
Larghezza:
143 mm
Antifurto integrabile:
sì
Altezza:
143 mm
Profondità:
18 mm
Realizzato in pressofusione di alluminio e verniciato con particolari vernici a polveri resistenti in ambiente esterno. Colore grigio scuro.