COMELIT GROUP SPA - COE3159/2 CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX SERIE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 142 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903131550
Codice prodotto
COE3159/2
Cod. produttore
3159/2
Produttore
COE
Numero di unità:
2
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
142 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
254 mm
Profondità:
58 mm
2 moduli. Dimensioni 142x254x58 mm