COMELIT GROUP SPA - COE31169 CUSTODIA DA PARETE ANTIPIOGGIA 9 MODULI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 9
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 408 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
IKALL/AVDIG
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8023903218244
Codice prodotto
COE31169
Cod. produttore
31169
Produttore
COE
Numero di unità:
9
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
408 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
332 mm
Profondità:
85 mm
Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 9 moduli. Dimensioni (L x H x P): 408x332x85mm.