pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE31149 CORNICE FILO MURO 3X3 MODULI PER PULSANT

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE31149 CORNICE FILO MURO 3X3 MODULI PER PULSANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 329 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903218176

Codice prodotto

COE31149

Cod. produttore

31149

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

329 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

403 mm

Profondità:

3 mm

Cornice in alluminio naturale anodizzato 9 moduli. Dimensioni 403x329x3 mm