pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE31146 CORNICE FILO MURO 2X3 MODULI PER PULSANT

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE31146 CORNICE FILO MURO 2X3 MODULI PER PULSANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 276 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903218169

Codice prodotto

COE31146

Cod. produttore

31146

Produttore

COE

Numero di unità:

6

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

276 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

329 mm

Profondità:

3 mm

Cornice in alluminio naturale anodizzato 6 moduli (per 2 supporti da 3 moduli affiancati). Dimensioni (L x H x P): 276 x 329 x 3mm.