COMELIT GROUP SPA - COE31144L CORNICE FILO MURO 4 MODULI PER PULSANTIE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 149 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903218152
Codice prodotto
COE31144L
Cod. produttore
31144L
Produttore
COE
Numero di unità:
4
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
149 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
419 mm
Profondità:
3 mm
Cornice in alluminio naturale anodizzato 4 moduli. Dimensioni (L x H x P): 149 x 419 x 3mm.