pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE31143 CORNICE FILO MURO 3 MODULI PER PULSANTIE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE31143 CORNICE FILO MURO 3 MODULI PER PULSANTIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 149 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903218138

Codice prodotto

COE31143

Cod. produttore

31143

Produttore

COE

Numero di unità:

3

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

149 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

329 mm

Profondità:

3 mm

Cornice in alluminio naturale anodizzato 3 moduli. Dimensioni (L x H x P): 149 x 329 x 3mm.