pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE31141 CORNICE FILO MURO 1 MODULO PER PULSANTIE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE31141 CORNICE FILO MURO 1 MODULO PER PULSANTIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 149 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903218114

Codice prodotto

COE31141

Cod. produttore

31141

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

149 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

149 mm

Profondità:

3 mm

Cornice in alluminio naturale anodizzato 1 modulo. Dimensioni (L x H x P): 149 x 149 x 3mm.