COMELIT GROUP SPA - COE31124 VISIERA ANTIPIOGGIA 4 MODULI SERIE IKALL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Materiale - Alluminio
Larghezza - 281 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
IKALL/AVDIG
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8023903218077
Codice prodotto
COE31124
Cod. produttore
31124
Produttore
COE
Numero di unità:
4
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
281 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
242 mm
Profondità:
44 mm
Visiera antipioggia in alluminio naturale anodizzato, 4 moduli. Dimensioni 281x242x44 mm.