pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3110/4A SCATOLA DA INCASSO 4 MODULI PER PULSANTI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3110/4A SCATOLA DA INCASSO 4 MODULI PER PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 392.5 mm

  • Larghezza - 123.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 45 mm

  • Metodo di montaggio - Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903408584

Codice prodotto

COE3110/4A

Cod. produttore

3110/4A

Produttore

COE

Altezza:

392.5 mm

Larghezza:

123.5 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

45 mm

Metodo di montaggio:

Verticale

Accoppiabile:

Scatola da incasso per pulsantiere da esterno a 4 moduli. Installabile anche su pareti in cartongesso (tramite accessori opzionali). Dimensioni (L x H x P): 123.5 x 392.5 x 50mm.