pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3110/1A SCATOLA DA INCASSO 1 MODULO PER PULSANTI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3110/1A SCATOLA DA INCASSO 1 MODULO PER PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 122.5 mm

  • Larghezza - 123.5 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 50 mm

  • Metodo di montaggio - Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903106671

Codice prodotto

COE3110/1A

Cod. produttore

3110/1A

Produttore

COE

Altezza:

122.5 mm

Larghezza:

123.5 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

50 mm

Metodo di montaggio:

Verticale

Accoppiabile:

Scatola da incasso per pulsantiere da esterno ad 1 modulo. Installabile anche su pareti in cartongesso (tramite accessori opzionali). Dimensioni (L x H x P): 123.5 x 122.5 x 50mm.