pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3063D MODULO 8 PUL. 2 FILI E VIP PER MONOPLACC

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3063D MODULO 8 PUL. 2 FILI E VIP PER MONOPLACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di controllo / comando

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903316551

Codice prodotto

COE3063D

Cod. produttore

3063D

Produttore

COE

Modello:

Modulo di controllo / comando

Tipo di installazione:

2 fili

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

no

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

30 mm

Modulo per la gestione dei pulsanti. Funziona in abbinamento ai moduli audio/video o al modulo audio. Consente la gestione di 8 pulsanti. Dimensioni: 45x55x30 mm.