pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3061A PULSANTE ANALOGICO CON CARTELLINO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3061A PULSANTE ANALOGICO CON CARTELLINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Numero di pulsanti di chiamata - 1

  • Standard video - PAL

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903345124

Codice prodotto

COE3061A

Cod. produttore

3061A

Produttore

COE

Modello:

Pulsante

Tipo di installazione:

2 fili

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Standard video:

PAL

Colore:

Neutro

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

1

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

97 mm

Altezza:

22 mm

Profondità:

7.4 mm

Pulsante analogico con contatto pulito in morsettiera (corrente massima 2.5A e tensione massima 24VDC). Composto da un porta cartellino e pulsante con copripulsante in acciaio. L'installazione è prevista su placche metalliche di spessore 2.5 mm.