COMELIT GROUP SPA - COE3058 PORTANOMI PER PULSANTE 3061M - 3061S- 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Segnalatore
Tipo di installazione - Altri
Tipo di interfaccia - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Larghezza in numero di moduli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023903373332
Codice prodotto
COE3058
Cod. produttore
3058
Produttore
COE
Funzione:
Segnalatore
Tipo di installazione:
Altri
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Larghezza in numero di moduli:
0
Materiale:
Plastica
Larghezza:
66 mm
Altezza:
29 mm
Profondità:
10 mm
Portanomi di ricambio per pulsante 3061M - 3061S - 3061A. Confezione da 5 pezzi.


