COMELIT GROUP SPA - COE3052/N PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 52 PU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 52
Tipo di installazione - 2 fili
Costruzione modulare - no
Con targhetta - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8023903005790
Codice prodotto
COE3052/N
Cod. produttore
3052/N
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
52
Tipo di installazione:
2 fili
Costruzione modulare:
no
Con targhetta:
sì
Con copertura:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale parte frontale:
Alluminio
Altezza placca frontale:
477 mm
Larghezza placca frontale:
340 mm
Altezza di incasso:
457 mm
Larghezza di incasso:
340 mm
Profondità di incasso:
55 mm
Resistenza agli urti:
IK08