pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE3044/N PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 44 PU

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE3044/N PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 44 PU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 44

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Costruzione modulare - no

  • Con targhetta -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903005561

Codice prodotto

COE3044/N

Cod. produttore

3044/N

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

44

Tipo di installazione:

2 fili

Costruzione modulare:

no

Con targhetta:

Con copertura:

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale parte frontale:

Alluminio

Altezza placca frontale:

431 mm

Larghezza placca frontale:

340 mm

Altezza di incasso:

411 mm

Larghezza di incasso:

340 mm

Profondità di incasso:

55 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Pulsantiere realizzate in alluminio anodizzato da 4 mm di spessore, pulsanti in alluminio diametro 16 mm, griglia antisfondamento in alluminio estruso, scatola da incasso in lamiera zincata. Gruppo di contatto autoregolante ed indipendente. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro da diametro 6,3 X 39 mm. Le pulsantiere da incasso 'N' si possono trasformare da parete o da cancello con le custodie tipo P o S. Da completare con il portiere citofonico Art.1102per sistemi a cablaggio tradizionale o con il portiere citofonico Art.1103 per sistemi a cablaggio semplificato. In questo sistema la pulsantiera va completata anche con un modulo diodo Art.1134 per ogni pulsante.N° pulsanti: 44N° file: 4Dim. frontale: 340x431Dim. scatola: 320x411x55