COMELIT GROUP SPA - COE3010NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 10 PULS,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903253849
Codice prodotto
COE3010NA
Cod. produttore
3010NA
Produttore
COE
Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non acorredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 10 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x316x4 mm. Dimensioni scatola 155x298x55 mm. 1 portalampada