pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE30099002 SENSORE FOTOELETTRICO DI FUMO DA SOFFITT

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE30099002 SENSORE FOTOELETTRICO DI FUMO DA SOFFITT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) -

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903200317

Codice prodotto

COE30099002

Cod. produttore

30099002

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

Stand-alone / Indipendente:

Presa separata necessaria:

no

Con batteria di backup:

no

Max. Numero collegabile in rete:

0

Autoadesivo:

no

Temperatura di reazione del sensore:

57 °C

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

Rilevatore ottico di fumo:

Volume:

85 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

107 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di prova

Adatto per installazione a canale:

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

0 mm

Numero RAL (affine):

9003

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Con marchio Q:

Ingresso cavi:

Dal basso e lateralmente

Versione antideflagrante:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

35 mm

Rivelatore fotoelettrico di fumo da soffitto, area di rivelazione 20mq, alimentazione 12 VDC, consumo stand-by 300 microA, in allarme 30mA, contatto pulito tipo NO/NC, dimensioni ø 107x35 mm.