pagina iniziale

GEWISS - SUPPORTO IN MATERIALE ISOLANTE PER INSTALLAZIONE PLACCHE PLAYBUS/PLAYBUS YOUNG - 2 POSTI - BLU - PLAYBUS

GEWISS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - incassato

  • Tipo di montaggio - fissaggio con vite

  • direzione di montaggio - orizzontale

  • numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

  • con chiodo - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564031821

Codice prodotto

GWGW32402

Cod. produttore

GW32402

Produttore

GEWGW32402

Tipologia:

incassato

Tipo di montaggio:

fissaggio con vite

direzione di montaggio:

orizzontale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

con chiodo:

No

tipo di montaggio degli inserti moduli:

davanti

con scatola da incasso:

No

con viti:

adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

No

montaggio a incasso:

adatto per scatola di canale sotterraneo:

No

adatto per canale da incasso per apparecchi:

No

adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

No

Materiale:

plastica

qualità del materiale:

materiale termoplastico

Trattamento superficie:

non trattato

PLAYBUS - serie civile Placche Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 5 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.