pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE2619 CITOFONO STYLE ELEGANCE INTERCOM. S2

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE2619 CITOFONO STYLE ELEGANCE INTERCOM. S2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903212754

Codice prodotto

COE2619

Cod. produttore

2619

Produttore

COE

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di immagine:

Bianco e nero

Con funzione memoria:

no

Protezione dalle intercettazioni:

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

no

Vivavoce:

no

Con spie luminose:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

Tipo di interfaccia:

Altri

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

Tono di chiamata differenziabile:

Apparecchio modulare:

Volume regolabile:

Con touch screen:

no

Larghezza:

95 mm

Altezza:

215 mm

Profondità:

58 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Citofono con chiamata elettronica, tasto di conversazione sulla base, regolazione volume di chiamata, privacy, segreto di conversazione. Dotato di serie di pulsanti apriporta e di altri 8 pulsanti predisposti per funzione intercomunicante o usi vari (2 dei pulsanti possono essere liberati per contatto C/N.O). Dotato di un led per segnalazioni varie (occupato, funzione dottore). Completo di dipswitch a 8 posizioni per la selezione del codice utente desiderato. Citofono utilizzabile in tutti i sistemi Simplebus. Consente la gestione della chiamata fuoriporta, la ripetizione di chiamata, l’invio della segnalazione di allarme verso il centralino di portineria, la chiamata distinta a centralino principale, centralino secondario e citofono guardiano. Consente l’intercomunicante diretto tra utenti senza l’ausilio di interfaccia o di centralino di portineria e l’utilizzo di più attuatori relè, la programmazione dei pulsanti non necessita di programmatori dedicati. Corredato dal morsetto art. 1214/2C. In questo modello è possibile sostituire la cover. Dimensioni: 95x215x58 mm.