pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE2603U CITOFONO BASIC SISTEMA UNIVERSALE SERIE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE2603U CITOFONO BASIC SISTEMA UNIVERSALE SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Standard video - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8023903191684

Codice prodotto

COE2603U

Cod. produttore

2603U

Produttore

COE

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Standard video:

PAL

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di immagine:

Bianco e nero

Con funzione memoria:

no

Protezione dalle intercettazioni:

no

Tasto apriporta / controllo luci:

Funzioni di commutazione:

no

Vivavoce:

no

Con spie luminose:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Apriporta automatico:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Esclusione di chiamata:

Intercomunicante:

no

Tono di chiamata differenziabile:

no

Apparecchio modulare:

Volume regolabile:

Con touch screen:

no

Larghezza:

95 mm

Altezza:

215 mm

Profondità:

58 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Citofono universale compatibile con la maggioranza di citofoni prodotti dai principali produttori mondiali. Ideale nelle sostituzioni e nelle riparazioni di installazioni citofoniche. Tasto di conversazione sulla base, regolazione volume di chiamata e privacy. Dispone di pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi con comune indipendente. Dispone di regolatore volume per altoparlante e regolatore volume per microfono per soddisfare qualsiasi esigenza, è utilizzabile sia per impianti con comune positivo che per impianti con comune negativo, può sostituire citofoni con microfono a condensatore e con capsula a carbone, dispone di chiamata elettronica o chiamata meccanica tramite ronzatore. In questo modello non sono possibili aggiuntedi pulsanti o led supplementari. Dimensioni: 95x215x58 mm.