COMELIT GROUP SPA - COE20046502 MODULO 5 INGRESSI / 4 USCITE O.C. (5I4O)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Con indicazione LED - sì
Numero di ingressi - 5
Numero di canali in uscita - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Simplehome
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8023903192575
Codice prodotto
COE20046502
Cod. produttore
20046502
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con indicazione LED:
sì
Numero di ingressi:
5
Numero di canali in uscita:
4
Modulo SimpleHome 5 ingressi digitali utilizzabili per collegare fino a 5 pulsanti (4 normali + 1 scenario) e 4 uscite transistor per collegare direttamente le spie di segnalazione a 24 Volt (max. 50 mA) o interfacce rel‚ (ad es.20046912, 20004692 e 20004603), dimensioni 41x29x9mm, da collegare al BUS SimpleHome. Assorbimento: 22mA. Assorbimento aggiuntivo per ogni uscita utilizzata: 50mA.


