pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20034801B TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3,5 SUPERVI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20034801B TOUCH SCREEN PLANUX MANAGER 3,5  SUPERVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Pannello di comando e segnalazione

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Display - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903196344

Codice prodotto

COE20034801B

Cod. produttore

20034801B

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Pannello di comando e segnalazione

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altro sistema bus:

Altri

Display:

Colore

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione Touch (comandi a sfioramento):

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Alloggiamento per etichetta:

Altre interfacce:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9005

Grado di protezione (IP):

Altri

Touch screen Planux Manager versione 3,5" con videocitofonia Simple Bus TOP integrata. Monitor a colori touch da 3,5". Videocitofonia full-duplex, regolazione fonica, suonerie personalizzabili. Da collegare al BUS Simple Home per la gestione dell'impianto di automazione come luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema Simple Antintrusione per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione. Staffa 6214C o 6214KC non inclusa. Colore nero. Dimensioni 145x145mm. Sporgenza dal muro con scatola da incasso 8mm. Assorbimento max 3W.