pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20034607 MINI TOUCH 3.5 SUPERVISORE SIMPLEHOME

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20034607 MINI TOUCH 3.5  SUPERVISORE SIMPLEHOME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Pannello di comando e segnalazione

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Display - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903216301

Codice prodotto

COE20034607

Cod. produttore

20034607

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Pannello di comando e segnalazione

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altro sistema bus:

Altri

Display:

Colore

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione Touch (comandi a sfioramento):

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Alloggiamento per etichetta:

Altre interfacce:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9005

Grado di protezione (IP):

Altri

Mini Touch 3,5" con funzione supervisore. Da collegare al BUS Simple Home per la gestione dell'impianto di automazione per il controllo di luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema Simple Antintrusione per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione. Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a rel‚ in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocità di un fan-coil. Lettore RFID integrato per attivazione scenari da transponder (ad es. art.SK9050G/A). Retroilluminazione variabile in base allo stato delle zone clima dell'impianto, in base allo stato dell'impianto di antintrusione o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile.Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento 2W. Colore nero.