pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20004600 INTERFACCIA SIMPLEHOME PER PROTOCOLLI DA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20004600 INTERFACCIA SIMPLEHOME PER PROTOCOLLI DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso in canale

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903227499

Codice prodotto

COE20004600

Cod. produttore

20004600

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso in canale

Colore:

Bianco

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

3

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Max velocità di trasferimento:

0 Bd

Con casella di testo:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Modulo che permette di interfacciare il BUS SimpleHome con il BUS DALI o BUS DMX. Attraverso l'interfaccia è possibile inviare dei comandi per l'attivazione, la disattivazione o la regolazione di lampade collegate ai sistemi DALI o DMX. E' possibile comandare o regolare le lampade da pulsanti, supervisori e da Comelit App. Il modulo è in grado di pilotare fino a 64 lampade singole su entrambi i BUS (DALI/DMX) o fino a 16 lampade RGB (solo DMX). Dimensioni: 3 moduli DIN. Assorbimento max 50mA. Il modulo non permette la programmazione o l'alimentazione dei moduli collegati ai BUS DALI o DMX.