COMELIT GROUP SPA - COE20004521 ALIMENTATORE 24VCC DA FONDO QUADRO, 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Guida DIN
Numero di linee alimentabili - 1
Corrente max. di uscita - 10000 mA
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8023903302769
Codice prodotto
COE20004521
Cod. produttore
20004521
Produttore
COE
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente max. di uscita:
10000 mA
Altro sistema bus:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
sì
Numero di bobine di isolamento integrate:
0
Tensione secondaria:
24 V


