pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE20004154 SONDA PT100 DA CARTONGESSO

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE20004154 SONDA PT100 DA CARTONGESSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362169

Codice prodotto

COE20004154

Cod. produttore

20004154

Produttore

COE

Sonda di temperatura da incasso per controsoffitti o pareti in cartongesso. Connessione diretta al modulo art. 20004140, grado di protezione IP30, range di misurazione da -20°C a +90°C. Testa di connessione in alluminio, colore bianco. Fissaggio tramite molle, diametro interno della sonda 22mm (apertura nel controsoffitto o cartongesso diametro 26mm), diametro copertura di 30mm, lunghezza 25mm.