COMELIT GROUP SPA - COE1682 GRUPPO AUDIO SISTEMA VIP SERIE IKALL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 102 mm
Larghezza - 55 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903270297
Codice prodotto
COE1682
Cod. produttore
1682
Produttore
COE
Altezza:
102 mm
Larghezza:
55 mm
Profondità:
38 mm
Portiere citofonico per sistema ViP completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell’altoparlante regolabile frontalmente. Da inserire nei moduli audio a 0 –1 - e 2 pulsanti. Dimensioni: 102x55x38 mm.