pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1595 ALIMENTATORE 100-240VAC / 33VDC

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1595 ALIMENTATORE 100-240VAC / 33VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Posto esterno

  • Tensione di uscita - 33 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente max. di uscita - 1200 mA

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903211979

Codice prodotto

COE1595

Cod. produttore

1595

Produttore

COE

Applicazione:

Posto esterno

Tensione di uscita:

33 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente max. di uscita:

1200 mA

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

A prova di corto-circuito:

Larghezza in numero di moduli:

4

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza:

62 mm

Larghezza:

71.7 mm

Profondità:

90 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

100

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

Alimentatore con ingresso 100÷240VAC/50÷60Hz, uscita 33VDC da 500mA in funzionamento continuo e 1.2A di spunto, per pulsantiere esterne. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 71.7x90x62mm (4 moduli DIN).