pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1459 LOG CHIAMATE SISTEMA VIP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1459 LOG CHIAMATE SISTEMA VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Adatto a montaggio in rack 19" - no

  • Numero di porte RJ45 100 Mbps - 0

  • Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903290103

Codice prodotto

COE1459

Cod. produttore

1459

Produttore

COE

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Numero di porte RJ45 100 Mbps:

0

Ethernet:

Fast Ethernet (100 Mbsp):

Gigabit Ethernet:

PoE (Power Over Ethernet):

no

Numero di porte BNC 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:

0

Numero di porte ST 10 Mbps:

0

Numero di porte SC 10 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte MTRJ 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

1

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 100 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SX) 10 Gbps:

0

Numero di porte SC (base LX) 10 Gbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:

0

Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:

0

Numero di porte GBIC (base SX):

0

Numero di porte GBIC (base LX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (base SX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (base LX):

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

18...20 V

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Gestibile da remoto:

Tipo di costruzione:

Unità singola

Altezza:

50 mm

Larghezza:

190 mm

Profondità:

190 mm

Dispositivo server per sistema ViP che permette di registrare, archiviare e riprodurre le chiamate dei posti esterni. Completo di software Call-Log ammistratore per le impostazioni (indirizzo IP, data, ora, abilitazione registrazione audio, video o audio/video, durata di registrazione e durata di permanenza delle registrazione) e filtri di registrazioni (giorni della settimana, posto esterno chiamante, posto interno chiamato). Compatibile con i sistemi operativi Windows. Alimentazione 19VDC. Alimentatorea corredo con ingresso 100÷240VAC / 50÷60Hz e uscita 19VDC. Dimensioni: 190x190x55mm.