COMELIT GROUP SPA - COE1456G INTERFACCIA VIP PER TERMINALI DI TERZE P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Distribuire
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Tipo di interfaccia - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8023903271843
Codice prodotto
COE1456G
Cod. produttore
1456G
Produttore
COE
Funzione:
Distribuire
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
4
Materiale:
Altri
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm


