pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1451A ALIMENTATORE POE PER MONITOR SISTEMA VIP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1451A ALIMENTATORE POE PER MONITOR SISTEMA VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 48 V

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Corrente max. di uscita - 285 mA

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903282665

Codice prodotto

COE1451A

Cod. produttore

1451A

Produttore

COE

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

48 V

Metodo di montaggio:

Altri

Corrente max. di uscita:

285 mA

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

240 V

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza:

33 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

86 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

100

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

L’alimentatore permette di trasformare una connessione ETHERNET in una connessione di tipo POE che alimenta il posto interno. L’alimentatore si rende necessario in caso di installazioni di dispositivi ViP quali: videocitofoni / citofoni su reti ETHERNET già esistenti con connessioni non POE (Power Over Ethernet).