pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COE1441A ALIMENTATORE 120W. VIP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COE1441A ALIMENTATORE 120W. VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 55 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente max. di uscita - 250 mA

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903222371

Codice prodotto

COE1441A

Cod. produttore

1441A

Produttore

COE

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

55 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente max. di uscita:

250 mA

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

A prova di corto-circuito:

Larghezza in numero di moduli:

4

Grado di protezione (IP):

Altri

Altezza:

125 mm

Larghezza:

65 mm

Profondità:

107 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Numero di apparecchi collegabili:

100

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Con contatto:

no

Alimentatore di montante per sistema ViP, ingresso 110÷230VAC, uscita 55VDC (120W). Montaggio su barra din (4 moduli). Dimensioni 65x125x107mm