COMELIT GROUP SPA - COE1406C01 LICENZA CONNETTIVITA ART. K1406 1 ANNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Espandere
Tipo di installazione - Sistema BUS
Tipo di interfaccia - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023903427721
Codice prodotto
COE1406C01
Cod. produttore
1406C01
Produttore
COE
Funzione:
Espandere
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza in numero di moduli:
0
Materiale:
Altri
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm


